神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付
ステンレス網付です。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類
丸型ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防火ダンパー付、ステンレス網付
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951426
SK-SG100ND-SLC
148
97
42.5
9
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
86951435
SK-SG150ND-SLC
210
145
54
9
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください