曜日別特売

丸型フード付ガラリ

丸型フード付ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ステンレス網付です。

種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバーメタリック板厚(mm)0.5仕上焼付塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86951444SK-SGF75-SLC117.5734064
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
86951453SK-SGF100-SLC149974074
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
86951462SK-SGF150-SLC212.514553104
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする