神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型フード付ガラリ
ステンレス網は10メッシュです。
フード部は脱着可能です。
種類
角型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
角型フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951496
SK-SGK100
150
150
97
47
73
170
18
20
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
86951505
SK-SGK150
200
200
147
47
93
220
21
19
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください