神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は10メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
フード部は脱着可能です。
種類
角型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951514
SK-SGK100D
150
150
97
47
73
170
18
20
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
86951523
SK-SGK150D
200
200
147
73
93
220
21
19
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください