神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は16メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類
深型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防火ダンパー付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アクリル樹脂焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951557
SK-SGFN100D
45
144
140
177
SU-100特(100×106)
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
86951566
SK-SGFN150D
56
196
185
232
LP-150特(150×158)
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください