神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
フラット型フード付ガラリ
ステンレス網は10メッシュです。
薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類
フラット型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
フラット型フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アクリル樹脂焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951654
SK-SGH100
151
97
46
44
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
86951663
SK-SGH150
215
145
55
63
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください