フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ステンレス網は10メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。

種類フラット型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アクリル樹脂焼付塗装 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86951672 SK-SGH100D 151 97 46 44 55
10,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷
86951681 SK-SGH150D 215 145 55 63 81
14,100
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする