神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ベントキャップ(網なし)
グリル部は脱着可能です。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
標準網なし
色
シルバー
仕上
粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951733
SK-SVC100(標準・網なし)
158
129
97
35
53
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
86951751
SK-SVC150(標準・網なし)
212
184
147
35
53
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください