曜日別特売

ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付)

ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
グリル部は脱着可能です。

種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86951776SK-SVC100D(標準・網なし)158129973553
3,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
86951794SK-SVC150D(標準・網なし)2121841473562
5,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする