曜日別特売

ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)

ベントキャップ(網付・防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網付・防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網付・防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網付・防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(1件のレビュー)

ステンレス網付は(10メッシュ)です。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
グリル部は脱着可能です。

種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86951785SK-SVC100D(網付)158129973553
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
86951803SK-SVC150D(網付)2121841473562
6,100
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86951785
2017-10-12
用途: ユニットバスダクト工事
有限会社リモデル工房建設業・工事業

本体固定ビス穴あけ加工で金属が硬すぎて下穴が開かずに苦労しました、ビス止め出来無いと現場で手こずり施工時間かかりますのでもう少し軟鉄が良いです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする