神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ベントキャップ縦型(網なし)
(1件のレビュー)
排気方向は左右両吹きとなります。
グリル部は脱着可能です。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
標準網なし、縦型
色
シルバー
仕上
粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951812
SK-SVCT100(標準・網なし)
158
129
97
35
52
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
86951837
SK-SVCT150(標準・網なし)
212
184
147
35
52
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください