神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付)
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
標準網なし、縦型、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951855
SK-SVCT100D(標準・網なし)
158
129
97
35
52
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
86951873
SK-SVCT150D(標準・網なし)
212
184
147
35
61
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください