神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
耐風型フード付ガラリ
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。
フード部は脱着可能です。
ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類
耐風型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
耐風型フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86951891
SK-SGT100
150
97
120
180
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
86951907
SK-SGT150
200
147
120
180
¥
9,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください