曜日別特売

耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
フード部は脱着可能です。
ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。

種類耐風型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様耐風型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86951916SK-SGT100D15097120180
11,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
86951925SK-SGT150D200147120180
14,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする