神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
クーラースリーブキャップ
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ABS樹脂
仕様
蓋/ネジ式
色
シルバーホワイト
適合パイプ
VU-75特(83×89)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86952074
SC-83N
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください