角型レジスター(防火ダンパー付)

角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(1件のレビュー)

火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。

材質鋼板 仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類角型レジスター 仕上メラミン焼付塗装 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効換気面積(cm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86952187 SMR-1D-150×200 273 155 204 222 178
12,500
9,898
10,888 (税込)
欠品中
86952196 SMR-1D-200×250 324 204 255 273 312
15,500
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
86952205 SMR-1D-250×300 372 255 302 324 464
18,800
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷
86952214 SMR-1D-300×350 426 306 357 375 678
23,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
86952196
2019-04-05
用途:
既存倉庫の換気口に、防火処置を加味する為
建設業・工事業

表の格子パネルはネジから外せたので、ダンパーが独立利用でき、応用がきく為、大変に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする