角型ガラリ(水切付・標準網なし)

角型ガラリ(水切付・標準網なし) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。

種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切付シルバー仕上アルマイト処理内容量1個
注意
※木枠、又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、ガラリの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。
全6種類を絞り込む
寸法a(mm)
寸法b(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86952327SAG-150×200(水切付・標準網なし)250156150206176
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
86952345SAG-150×300(水切付・標準網なし)350156150306176
7,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
86952363SAG-200×250(水切付・標準網なし)300206200256226
7,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
86952381SAG-200×400(水切付・標準網なし)450206200406226
10,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
86952406SAG-250×300(水切付・標準網なし)350256250306276
10,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
86952424SAG-300×350(水切付・標準網なし)400306300356326
12,300
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする