曜日別特売

角型ガラリ(水切付・網付)

角型ガラリ(水切付・網付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(2件のレビュー)

ステンレス網は16メッシュです。
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。

種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86952336SAG-150×200(水切付・網付)250156150206176
7,100
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
86952354SAG-150×300(水切付・網付)350156150306176
8,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
86952372SAG-200×250(水切付・網付)300206200256226
8,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
86952397SAG-200×400(水切付・網付)450206200406226
12,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
86952415SAG-250×300(水切付・網付)350256250306276
11,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
86952433SAG-300×350(水切付・網付)400306300356326
13,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952336
2016-06-28
用途: 外壁塗装後
製造業

≒20年ものの塩ビ品だったので割れひずみ発生した。
錆びないステンものを探していたら会社でも使ったことがある御社を
思い出し探し当てました。壁穴に入るか心配したがなんとぴったり!
探せばあるものだと感激!追加含め2個自前で取付完了しました。
感謝感謝デス!!

対象商品 : 86952397
2014-06-19
用途: 倉庫の吸気口として

200×400(水切付・網付) を購入しました。
最近は丸型が多くこのような四角いタイプが見つからず助かりました。
縦横の胴寸が206×406との表記でしたのでそのサイズで枠を施工し商品の到着を待ちました。
いざ取り付けようとすると…入らない
ガラリの四隅が折り曲げて組んであり材厚分サイズが大きくなっていました。
仕方がないので枠の方を削り何とかおさめました。
クリアランスをいくらも見なかったこちらも悪いですが、四隅の材厚を含んだサイズの表記、または取り付け枠の参照寸法の表記をしていただけたらと思いました。
商品はとても良いものです。
また機会があればお願いします。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする