曜日別特売

角型ガラリ(水切なし・標準網なし)

角型ガラリ(水切なし・標準網なし) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・標準網なし) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(1件のレビュー)

取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。

種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なしシルバー仕上アルマイト処理内容量1個
注意
※木枠、又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、ガラリの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86952442SAG-150×200(水切なし・標準網なし)250155175202200
5,100
4,298
4,728(税込)
当日出荷
86952467SAG-150×300(水切なし・標準網なし)350158175302200
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
86952485SAG-200×250(水切なし・標準網なし)300205225253250
7,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
86952503SAG-200×400(水切なし・標準網なし)450205225403250
9,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
86952521SAG-250×300(水切なし・標準網なし)350258275303300
9,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
86952546SAG-300×350(水切なし・標準網なし)400305325352350
11,200
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952485
2021-07-31
用途: 店の通気口
飲食業

元々プラスチックのガラリがついていたのですが,自転車の転倒の際に割れてしまいました。
また割れるといけないので丈夫な物をと考えてこれを選びました。若干サイズが大きかったので心配だったのですが,ピッタリ入れることができました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする