ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 - イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 - イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 - イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 - イノアック
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86888076ND-75WJ7590×9064×6411332
オープン
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888085ND-100WJ100118×11888×8814032
オープン
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888094ND-130WJ130130×130100×10017040
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888103ND-150WJ150130×130100×10019540
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888112ND-180WJ180154×154115×11522545
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888121ND-200WJ200154×154115×11525045
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888137ND-250WJ250183×183140×14030050
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888146ND-300WJ300190×190145×14535050
オープン
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888234NU-150x50WJ150144×144116×11619550
オープン
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888243NU-150x63WJ150150×150121×12119563
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888252NU-180x50WJ180155×155127×12722550
オープン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888261NU-180x63WJ180155×155127×12722563
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888277NU-200x63WJ200167×167133×13325063
オープン
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888286NU-200x75WJ200167×167133×13325075
オープン
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888295NU-250x63WJ250184×184148×14830063
オープン
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888304NU-250x75WJ250191×191155×15530075
オープン
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888313NU-300x63WJ300191×191155×15535063
オープン
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888322NU-300x75WJ300191×191155×15535075
オープン
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする