曜日別特売

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 - イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 - イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 - イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 - イノアック
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
最大荷重(N)
使用ベアリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86888435ND-75W75323615686200
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
86888444ND-100W100323820586201
オープン
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888453ND-130W130405329406204
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
86888462ND-150W150405534306204
オープン
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888471ND-180W180455542146204
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888487ND-200W200455549006204
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888496ND-250W250506563706205
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888505ND-300W300507073506206
オープン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888514NU-150x50150505742146205
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888523NU-150x63150637054886205
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888532NU-180x50180505747046205
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888541NU-180x63180637060766205
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888557NU-200x63200637066646205
オープン
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888566NU-200x75200758277426205
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888575NU-250x63250637681346205
オープン
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888584NU-250x75250758998006206
オープン
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888593NU-300x63300637698006206
オープン
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888602NU-300x753007589112706206
オープン
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする