桑名金属工業
埋設用給水栓エルボ 管端防食管継手
形状
エルボ
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
34.9
ねじ径M1
Rc3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85944135
PCPQKZCL
20
3/4
¥
6,390
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85944144
PCPQKZCL
20×15
3/4×1/2
¥
8,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材