埋設用給水栓ソケット 管端防食管継手

埋設用給水栓ソケット 管端防食管継手 - 桑名金属工業
形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)34.9ねじ径M1Rc3/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85944153PCPQKZCS203/4
7,220
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85944162PCPQKZCS20×153/4×1/2
8,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする