曜日別特売

スマート・ズィー

スマート・ズィー - NBK(鍋屋バイテック会社)スマート・ズィー - NBK(鍋屋バイテック会社)スマート・ズィー - NBK(鍋屋バイテック会社)スマート・ズィー - NBK(鍋屋バイテック会社)スマート・ズィー - NBK(鍋屋バイテック会社)スマート・ズィー - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
全27種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法g(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85951135HKC-1501-A-47122061418.763M4
15,40015,398
15,398
16,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
85951144HKC-1501-Z-47122061418.763M4
16,10016,098
16,098
17,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
85951171HKC-2001-A-6315248.717.623.263M5
17,30017,298
17,298
19,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
85951187HKC-2001-Z-6315248.717.623.263M5
17,80017,798
17,798
19,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
85951214HKC-2501-A-702028619.32763M5
17,90017,898
17,898
19,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
85951223HKC-2501-Z-702028619.32763M5
19,30019,298
19,298
21,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
85951266HKC-3001-A-902234925.634.282M6
22,70022,698
22,698
24,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
85951275HKC-3001-Z-902234925.634.282M6
24,20024,198
24,198
26,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
85951302HKC-3501-A-1002234923.634.282M6
23,10023,098
23,098
25,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
85951311HKC-3501-Z-1002234923.634.282M6
24,40024,398
24,398
26,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
85951345HKL-1501-A-47122061418.745M5
12,90012,898
12,898
14,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
85951354HKL-2001-A-6315248.717.623.245M5
14,80014,798
14,798
16,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
85951363HKL-2501-A-702028619.32763M6
15,00014,998
14,998
16,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
85951372HKL-3001-A-902234925.634.278M6
18,40018,398
18,398
20,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
85951381HKL-3501-A-1002234923.634.278M6
19,60019,598
19,598
21,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
60877656HKL-2501-A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)702028619.32763M6
12,60011,980
10,180
アウトレット
11,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
85951153HKC-1502-K---------
7,320
取扱い終了
返品不可
85951162HKC-1505-KR---------
7,320
取扱い終了
返品不可
85951196HKC-2002-K---------
8,060
取扱い終了
返品不可
85951205HKC-2005-KR---------
8,060
取扱い終了
返品不可
85951232HKC-2502-K---------
8,280
取扱い終了
返品不可
85951241HKC-2502-R---------
8,280
取扱い終了
返品不可
85951257HKC-2505-KR---------
8,280
取扱い終了
返品不可
85951284HKC-3002-K---------
10,500
取扱い終了
返品不可
85951293HKC-3005-KR---------
10,500
取扱い終了
返品不可
85951327HKC-3502-R---------
10,800
取扱い終了
返品不可
85951336HKC-3505-KR---------
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする