フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)

フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) - BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) - BIG DAISHOWA
(1件のレビュー)
シャンク径ストレートシャンクタイプ内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50425496ST16-FCM12091-901291590161
16,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425505ST16-FCM14091-901491790161
16,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425435ST16-FCM16092-901692590162
18,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425794ST16-FCM17092-12017925120162
22,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425444ST20-FCM20093-11020930110203
22,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425803ST20-FCM21092-16521930165202
24,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425812ST20-FCM21093-13521930135203
24,500
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425453ST25-FCM25093-12025935120253
23,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425821ST25-FCM26092-16526938165252
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425837ST25-FCM26093-15026938150253
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425462ST32-FCM32113-130321135130323
24,500
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425846ST32-FCM33112-180331148180322
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425855ST32-FCM33113-180331148180323
30,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425471ST32-FCM40114-130401140130324
27,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443295ST32-FCM40114-180401140180324
34,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425487ST32-FCM50115-130501140130325
30,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50425435
2018-06-01
用途: ボーリング前の粗どり
冨士川精工

面粗さも良くてスムーズな加工ができ非常に満足していますが、偶にこのシリーズでいきなり破損する場合が有ります、原因は不明?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする