二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)

二面拘束一体型フルカットミル(FCM型) - BIG DAISHOWA二面拘束一体型フルカットミル(FCM型) - BIG DAISHOWA
内容量1本
全39種類を絞り込む
刃数
刃径(mm)
シャンク径
刃長(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01442988BBT30-FCM16092- 6565216BBT309
25,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442997BBT40-FCM32112L-150150232BBT4011
46,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443024BBT30-FCM20093- 6565320BBT309
27,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443033BBT40-FCM25093- 8585325BBT409
31,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443042BBT30-FCM32112L- 8585232BBT3011
31,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443058BBT30-FCM25093- 6565325BBT309
28,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443067BBT40-FCM20092L-120120220BBT409
34,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443085BBT40-FCM50115-120 (FCRガタ)120550BBT4011
45,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443094BBT30-FCM20092L- 8585220BBT309
28,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443112BBT40-FCM25092L-150150225BBT409
44,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425514BBT30-FCM50115-5050550BBT3011
36,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425523BBT40-FCM16092-105105216BBT409
29,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425532BBT40-FCM16092-120120216BBT409
32,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443146BBT40-FCM20093- 8585320BBT409
30,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425541BBT40-FCM20093-105105320BBT409
32,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
01443155BBT40-FCM40114- 8585440BBT4011
35,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425557BBT40-FCM20093-120120320BBT409
34,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443164BBT40-FCM16092L-105105216BBT409
29,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425575BBT40-FCM25093-120120325BBT409
33,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443182BBT30-FCM40114- 5050440BBT3011
33,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
01443198BBT40-FCM50115- 7070550BBT4011
38,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443207BBT40-FCM20093-150 (FCRガタ)150320BBT409
42,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425602BBT40-FCM32113-120120332BBT4011
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443225BBT40-FCM32113- 8585332BBT4011
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443234BBT30-FCM32113- 6565332BBT3011
30,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425636BBT40-FCM40114-120120440BBT4011
41,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443243BBT30-FCM16092L- 8585216BBT309
26,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443268BBT30-FCM25092L- 8585225BBT309
29,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443286BBT40-FCM16092- 8585216BBT409
27,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425566BBT40-FCM20093-150150320-9
36,700
取扱い終了
50425584BBT40-FCM25093-135135325-9
31,300
取扱い終了
50425593BBT40-FCM25093-165165325-9
38,300
取扱い終了
50425611BBT40-FCM32113-135135332-11
32,700
取扱い終了
50425627BBT40-FCM32113-165165332-11
40,000
取扱い終了
50425645BBT40-FCM40114-135135440-11
39,700
取扱い終了
50425654BBT40-FCM40114-165165440-11
47,700
取扱い終了
50425663BBT40-FCM50115-120120550-11
42,800
取扱い終了
50425672BBT40-FCM50115-135135550-11
43,300
取扱い終了
50425681BBT40-FCM50115-165165550-11
52,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする