3M(スリーエム)
ミニ・クランプ ダストカバー
●ミニ・クランプボードマウントソケットのダストカバーです。
●ボードマウントソケット、ワイヤーマウントソケットの未接続ポートを保護します。
用途
●未接続ポートの保護。
色
グレー
材質/仕上
PBT
使用温度範囲(℃)
-20~85℃
質量(g)
1
トラスコ品番
449-3427
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86061227
37804-1000-00
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください