曜日別特売

リンクコネクタ ボードマウントコネクタ

リンクコネクタ ボードマウントコネクタ - 3M(スリーエム)リンクコネクタ ボードマウントコネクタ - 3M(スリーエム)
極数4種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質(ボディ)PBT樹脂、(ロックピン、(コンタクト)銅合金質量(g)4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8606160438204-62S3-000 PL449-3516ストレートストレート
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8606161338204-52S3-000 PL449-3508アングルライトアングル
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする