曜日別特売

リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ

リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ - 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ - 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ - 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ - 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ - 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ - 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ - 3M(スリーエム)

特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。

用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)3.5種類角型極数4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
トラスコ品番
タイプ
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8606162238104-0018-000 FL0.75449-3443フラットケーブル用2.54
オープン
339
373(税込)
当日出荷
8606163138104-0020-100 FL0.5449-3451フラットケーブル用2.54
オープン
389
428(税込)
当日出荷
8606164738104-E018-E00 FL0.75449-3460オレンジラウンドケーブル用2.1~2.4
オープン
399
439(税込)
当日出荷
8606165638104-E020-G00 FL0.5449-3478オレンジラウンドケーブル用2.1~2.4
オープン
399
439(税込)
当日出荷
8606166538104-F018-F00 FL0.75449-3486ラウンドケーブル用1.8~2.1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
8606167438104-F020-H00 FL0.5449-3494ラウンドケーブル用1.8~2.1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする