Ampco
クロスピーンハンマー(グラスファイバーハンドル)
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭部長(mm)
頭部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86061875
AMCH40FG
356
110
34
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86061884
AMCH41FG
380
135
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86061893
AMCH42FG
380
130
49
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください