Ampco
フックスパナ
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
商品構成
単品
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062234
AMC7424
335
813-1426
0.73
110~115
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062243
AMC7426
335
813-1427
0.73
120~130
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062252
AMC7400
110
813-1412
0.03
12~14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062261
AMC7428
385
813-1428
1.15
135~145
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062277
AMC7430
385
813-1429
1.15
155~165
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
86062286
AMC7402
110
813-1413
0.03
16~20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062295
AMC7404
136
813-1414
0.05
25~28
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062304
AMC7406
136
813-1415
0.05
30~32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062313
AMC7408
170
813-1416
0.1
34~36
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062322
AMC7410
170
813-1417
0.1
40~42
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062331
AMC7412
205
813-1418
0.19
45~50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062347
AMC7414
205
813-1419
0.19
52~55
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062356
AMC7416
245
813-1420
0.27
58~62
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062365
AMC7418
245
813-1423
0.27
68~75
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062374
AMC7420
285
813-1424
0.41
80~90
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062383
AMC7422
285
813-1425
0.41
95~100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください