Ampco
ブラシホイール(ねじ山なし)
材質
ニッケルアルミ銅合金
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
ねじ山
無
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転速度(min
-1
)
線径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062401
AMCWB20C
20000
0.254
813-1372
45
50.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86062417
AMCWB30C
20000
0.356
813-1373
70
76.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86062426
AMCWB44
4500
0.356
813-1374
725
152.4
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86062435
AMCWB44A
4500
0.356
813-1375
725
152.4
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86062444
AMCWB44B
4500
0.356
813-1376
725
152.4
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86062453
AMCWB44C
4500
0.356
813-1377
725
152.4
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください