曜日別特売

ワイヤーカップブラシねじ山

ワイヤーカップブラシねじ山 - Ampcoワイヤーカップブラシねじ山 - Ampcoワイヤーカップブラシねじ山 - Ampcoワイヤーカップブラシねじ山 - Ampco
認定取得米国認定機関FMRC仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金ねじ径×ピッチ(mm)5/8×11ねじ山内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外径(mm)
最高使用回転速度(min-1)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86062487AMCCB30CT813-13580.3776.2125000.356
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
86062532AMCCB30KT813-13590.4676.2125000.508
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
86062541AMCCB40KT813-13600.68101.670000.508
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
86062505AMCCB44CT813-13621.36152.460000.356
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
86062557AMCCB60KT813-13651.54152.460000.508
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
86062523AMCCB45CT813-13640.68101.680000.356
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする