曜日別特売

スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m

スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m - 遠藤工業
仕様急速巻き上げ防止装置付き全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
容量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
容量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86066321EWA22-15.0~22.0
75,20054,980
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86066337EWA30-22.0~30.0
78,80059,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86066346EWA40-30.0~40.0
106,40077,980
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86066355EWA50-40.0~50.0
110,00071,980
71,980
79,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
86066364EWA60-50.0~60.0
122,00092,980
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
86066373EWA70-60.0~70.0
128,00086,980
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65888728EWA40【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)30.0~40.0
106,40077,980
55,980
アウトレット
61,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする