曜日別特売

スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m

スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m - 遠藤工業
タイプ標準タイプトラスコ品番541-6205質量(kg)27.5容量(kg)70.0~90.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
ストローク(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86066452EWF9070.0~90.02
182,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする