遠藤工業
ホースリール WA12-10
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
12
トラスコ品番
541-7465
質量(kg)
16
ストローク(m)
10
常用圧力(MPa)
1.5
適合流体
水・エア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86066644
WA1210
¥165,800
¥
119,800
¥131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください