曜日別特売

エンジン高圧洗浄機(最大圧力10Mpa・最大吸水量10L/min)

エンジン高圧洗浄機(最大圧力10Mpa・最大吸水量10L/min) - ホンダ
(1件のレビュー)

4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクト。

用途
車・外壁洗浄。
水道排水洗浄。
全長(mm)725質量(kg)22全幅(mm)410全高(mm)755内容量1台
注意
※本体のみになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86351526WS1010J
155,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27036564WS1010-K1-J
155,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86351526
2015-08-29
用途: オートバイの泥落とし
A'zモーターサイクル

当方はバイク屋ですので問題はありませんでしたが届いた状態では輸送上の理由なのか?うちに届いた物にはエンジンオイルとクランク室オイルが規定量も入っていませんでした(エンジンオイル全容量560cc補充は400ccクランク室は100cc補充)ガソリンは、入っていなくて当然ですが知らずにエンジンを掛けると壊れますので御注意下さい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする