ホンダ
三相発電機 (三相交流200V)
タンク容量(L)
13.5
全長(mm)
910
質量(kg)
124.7
全幅(mm)
530
全高(mm)
695
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
連続運転時間(h)
定格負荷
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86351596
EXT4000K2J1
733-7795
約5.8
50Hz
¥
598,800
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86351614
EXT4000K2N1
733-7809
約4.8
60Hz
¥
598,800
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000