クリーンブース

クリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザン
トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86068184CL-901
767,000
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする