曜日別特売

スチームクリーナー ハンディタイプ

スチームクリーナー ハンディタイプ - アイリスオーヤマスチームクリーナー ハンディタイプ - アイリスオーヤマスチームクリーナー ハンディタイプ - アイリスオーヤマスチームクリーナー ハンディタイプ - アイリスオーヤマスチームクリーナー ハンディタイプ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。
加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。
メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。
タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。

トラスコ品番437-0741セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル材質ABS、PC(ポリカーボネート)質量(kg)1.8電源(V)単相100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240連続使用時間(分)最大約12スチーム温度(℃)約100待機時間(噴射)約5分吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86358133STM303WH
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86358133
2024-09-09
用途: 流し台の扉やコンロ台を綺麗に
サービス業

私は重い物を持ち上げたりは得意ですが 細かいところを力を入れて指先でこするとか苦手です。ずっと欲しかった蒸気で汚れをゆるめるこれで綺麗に出来ました。流し台の扉の汚れもベロベロ取れて嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする