曜日別特売

プラダン

プラダン - アイリスオーヤマ

衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。

用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード材質ポリプロピレン長さ(mm)910厚さ(mm)4内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86360382PCD994CL910クリア495
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
86360391PCD994BZ910ブロンズ495
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
86360364PCD964CL600クリア327
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86360373PCD964BZ600ブロンズ327
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86360382PCD994CL23189495PCD-994PCD994CL ポリカプラダン PCD-994 アイリスオーヤマ 23189495ポリカプラダン PCD-994アイリスオーヤマ1セット(5枚)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
86360391PCD994BZ23189513PCD-994PCD994BZ ポリカプラダン PCD-994 アイリスオーヤマ 23189513ポリカプラダン PCD-994アイリスオーヤマ1セット(5枚)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする