メタルラック (R) メタルミニ ワードローブ 奥行45cm Φ19mm

メタルラック (R) メタルミニ ワードローブ 奥行45cm Φ19mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ ワードローブ 奥行45cm Φ19mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】メタルミニのワードローブです。 奥行きが45cmで標準的なハンガーにぴったりサイズのワードローブです。 工場や店舗での、作業着や制服等の収納に最適です。 下段には棚付きです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ メタルミニのワードローブです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。付属品キャスター材質スチール/クロームメッキ仕上げ、ABS樹脂、ナイロン樹脂高さ(mm)1745奥行(mm)450耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)ハンガーパイプ約20、棚板約50、全体約100キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)19内容量1個
注意
※専用カバーなし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86363067MTOWR55512-0276550ハンガーパイプにジャケット最大12着
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363076MTOWR80512-0284800ハンガーパイプにジャケット最大17着
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする