曜日別特売

さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック

さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック - ホームテイストさわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック - ホームテイストさわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック - ホームテイストさわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック - ホームテイストさわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック - ホームテイストさわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック - ホームテイストさわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック - ホームテイストさわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック - ホームテイスト

ごみ箱の上をすっきり収納できるごみ箱上収納ラックです。
高さ調節可能なスライド棚付きなので、お持ちのキッチン周りの家電やごみ箱のサイズに合わせて使えます!
ごみ箱上のデッドスペースを有効活用できます!
ごみ箱2つ分のスペースにスッキリ収まる60cm幅タイプです!
カンタンに棚板の位置を調節できます!
フレームのデザインは圧迫感がなくキッチンにゆとりを生み出します!

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質
構造材:パーチクルボード / スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
ホワイトオーク
寸法(cm)
60×40×170
内容量
1台
注意
※組み立て時間:45分
※安全のため、組み立ては2人以上で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616080FRZ-T2R-WOK
オープン
9,498
10,448(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする