曜日別特売

ストレートドリル セット

ストレートドリル セット - イシハシ精工ストレートドリル セット - イシハシ精工ストレートドリル セット - イシハシ精工ストレートドリル セット - イシハシ精工ストレートドリル セット - イシハシ精工ストレートドリル セット - イシハシ精工ストレートドリル セット - イシハシ精工ストレートドリル セット - イシハシ精工
(1件のレビュー)
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEシャンク形状ストレートシャンク
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86087574D13-P1セット(13本組)502-0832(mm):1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5 センターポンチ付き
10,480
9,398
10,338(税込)
当日出荷
37011414D13-S1セット(13本組)302-2579(mm):1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5
11,310
6,898
7,588(税込)
当日出荷
37005394D19-S1セット(19本組)302-2587(mm):1.0~10.0(0.5とび)
27,040
19,980
21,978(税込)
当日出荷
37011432D25-S1セット(25本組)302-2595(mm):1.0~13.0(0.5とび)
53,540
34,980
38,478(税込)
当日出荷
86087583D41-S1セット(41本組)502-0981(mm):6.0~10.0(0.1とび)
96,600
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
86086761D50-S1セット(50本組)502-0999(mm):1.1~6.0(0.1とび)
38,640
33,980
37,378(税込)
当日出荷
37011396D100-RS1セット(100本組)302-2561(mm):1.0~10.0(0.1とび) 10.5~13.0/(0.5とび) 10.9 11.9 12.9
179,400
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86085937D121-S1セット(121本組)502-0824(mm):1.0~13.0(0.1とび) 10.5~13.0/(0.5とび)
317,400
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86086761
2019-05-22
用途: 仕事で
株式会社 試作工房 電

0.1mmピッチのがあるともしもの時にありがたい。
強いて言えば、安さだけの事はあるかな。贅沢ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする