曜日別特売

テーパーシャンクドリル

テーパーシャンクドリル - イシハシ精工
材質高速度鋼内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86090803ISTD10.01095178
6,390
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86090812ISTD10.510.598182
6,560
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
86090821ISTD11.011102185
6,960
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86090837ISTD11.511.5105188
7,130
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
86090846ISTD12.012108192
7,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
86090855ISTD12.512.5112195
7,960
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
86090864ISTD13.013115198
8,240
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
86090873ISTD13.513.5118202
8,630
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86090882ISTD14.014122205
8,970
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86090891ISTD14.514.5122222
10,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86090907ISTD15.015125225
10,280
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86090916ISTD15.515.5128228
10,780
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
86090925ISTD16.016130230
11,250
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
86090934ISTD16.516.5132232
12,210
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
86090943ISTD17.017135235
12,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
86090952ISTD17.517.5140240
13,480
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
86090961ISTD18.018140240
14,260
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86090977ISTD18.518.5145245
14,660
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
86090986ISTD19.019145245
15,350
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
86090995ISTD19.519.5150250
16,300
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091004ISTD20.020150250
16,850
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091013ISTD20.520.5155255
17,190
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
86091022ISTD21.021155255
17,830
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091031ISTD21.521.5160260
18,570
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091047ISTD22.022160260
19,060
7,198
7,918(税込)
当日出荷
86091056ISTD22.522.5165265
19,950
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
86091065ISTD23.023165265
20,630
6,898
7,588(税込)
当日出荷
86091074ISTD23.523.5165285
22,520
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091083ISTD24.024165285
23,390
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091092ISTD24.524.5165285
24,430
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86091101ISTD25.025165285
25,120
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
86091117ISTD25.525.5165285
25,970
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091126ISTD26.026165285
26,860
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091135ISTD26.526.5170290
27,870
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091144ISTD27.027170290
28,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86091153ISTD27.527.5175295
29,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86091162ISTD28.028175295
30,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86091171ISTD28.528.5180300
32,030
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091187ISTD29.029180300
33,770
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091196ISTD29.529.5185305
34,750
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091205ISTD30.030185305
36,730
17,980
19,778(税込)
当日出荷
86091214ISTD30.530.5190310
38,360
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
86091223ISTD31.031190310
39,670
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091232ISTD31.531.5195315
41,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091241ISTD32.032195315
43,610
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86091257ISTD32.532.5200345
54,440
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091266ISTD33.033200345
50,170
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091275ISTD33.533.5205350
57,060
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091284ISTD34.034205350
53,130
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
86091293ISTD34.534.5205350
60,320
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする