イシハシ精工
パック入 TA スポットカッター
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
超高張力鋼板も切れます。
ブリスターパック入りです。
用途
スポット溶接取り外し専用ドリルです
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
80
表面処理
TiAlNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86091835
PTASPOT10.080L
10.0
10.0
¥
14,010
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
86091844
PTASPOT9.380L
9.3
9.3
¥
11,860
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
86091853
PTASPOT6.580L
6.5
6.5
¥
7,520
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86091862
PTASPOT8.080L
8.0
8.0
¥
9,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
86091871
PTASPOT8.280L
8.2
8.2
¥
9,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください