イシハシ精工
パック入 TIN スポットカッター
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。
ブリスターパック入りです。
用途
スポット溶接取り外し専用ドリルです
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
80
表面処理
TiNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86091932
PTINSPOT10.080L
10.0
10.0
¥
9,720
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
86091941
PTINSPOT8.080L
8.0
8.0
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
86091957
PTINSPOT8.280L
8.2
8.2
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
86091966
PTINSPOT9.380L
9.3
9.3
¥
8,250
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
86091975
PTINSPOT6.580L
6.5
6.5
¥
5,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください