曜日別特売

パック入 ストレートドリル

パック入 ストレートドリル - イシハシ精工パック入 ストレートドリル - イシハシ精工パック入 ストレートドリル - イシハシ精工パック入 ストレートドリル - イシハシ精工パック入 ストレートドリル - イシハシ精工パック入 ストレートドリル - イシハシ精工パック入 ストレートドリル - イシハシ精工パック入 ストレートドリル - イシハシ精工
(8件のレビュー)

標準のストレートシャンクドリルです。
母材にスウェーデン鋼を使用しています。

用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86096394P-IS-SD-0.31パック(2本)0.33.0190.3
2,280
1,298
1,428(税込)
当日出荷
86096403P-IS-SD-0.41パック(2本)0.45.0200.4
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86096412P-IS-SD-0.51パック(2本)0.56.0220.5
1,540
899
989(税込)
当日出荷
86096421P-IS-SD-0.61パック(2本)0.67.0240.6
1,560
919
1,011(税込)
当日出荷
86096437P-IS-SD-0.71パック(2本)0.710.0320.7
1,440
859
945(税込)
当日出荷
86096446P-IS-SD-0.81パック(2本)0.811.0340.8
1,240
689
758(税込)
当日出荷
86096455P-IS-SD-0.91パック(2本)0.913.0360.9
1,320
839
923(税込)
当日出荷
86096464P-IS-SD-1.01パック(2本)118.0401.0
1,110
669
736(税込)
当日出荷
86096473P-IS-SD-1.11パック(2本)1.120.0421.1
1,280
799
879(税込)
当日出荷
86096482PI-SS-D-1.21パック(2本)1.220.0421.2
1,240
759
835(税込)
当日出荷
86096491P-IS-SD-1.31パック(2本)1.322.0451.3
1,280
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86096507P-IS-SD-1.41パック(2本)1.423.0481.4
1,280
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
86096516P-IS-SD-1.51パック(2本)1.523.0481.5
1,110
689
758(税込)
当日出荷
86096525P-IS-SD-1.61パック(2本)1.625.0501.6
1,200
699
769(税込)
当日出荷
86096534P-IS-SD-1.71パック(2本)1.725.0501.7
1,280
799
879(税込)
当日出荷
86096543P-IS-SD-1.81パック(2本)1.828.0521.8
1,240
799
879(税込)
当日出荷
86096552P-IS-SD-1.91パック(2本)1.928.0521.9
1,240
799
879(税込)
当日出荷
86096561P-IS-SD-2.01パック(2本)229.0552.0
1,000
599
659(税込)
当日出荷
86096577P-IS-SD-2.11パック(2本)2.129.0552.1
1,190
699
769(税込)
当日出荷
86096586P-IS-SD-2.21パック(2本)2.233.0582.2
1,190
699
769(税込)
当日出荷
86096595P-IS-SD-2.31パック(2本)2.333.0582.3
1,150
689
758(税込)
当日出荷
86096604P-IS-SD-2.41パック(2本)2.435.0612.4
1,190
699
769(税込)
当日出荷
86096613P-IS-SD-2.51パック(2本)2.535.0612.5
1,040
629
692(税込)
当日出荷
86096622P-IS-SD-2.61パック(2本)2.637.0642.6
1,150
689
758(税込)
当日出荷
86096631P-IS-SD-2.71パック(2本)2.737.0642.7
1,150
689
758(税込)
当日出荷
86096647P-IS-SD-2.81パック(2本)2.839.0672.8
1,120
679
747(税込)
当日出荷
86096656P-IS-SD-2.91パック(2本)2.942.0712.9
1,150
689
758(税込)
当日出荷
86096665P-IS-SD-3.01パック(2本)342.0713.0
1,000
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
86096674P-IS-SD-3.11パック(2本)3.142.0713.1
1,330
829
912(税込)
当日出荷
86096683P-IS-SD-3.21パック(2本)3.242.0713.2
1,210
729
802(税込)
当日出荷
86096692P-IS-SD-3.31パック(2本)3.345.0733.3
1,210
759
835(税込)
当日出荷
86096701P-IS-SD-3.41パック(2本)3.445.0733.4
1,270
719
791(税込)
当日出荷
86096717P-IS-SD-3.51パック(2本)3.545.0733.5
1,210
759
835(税込)
当日出荷
86096726P-IS-SD-3.61パック(2本)3.648.0763.6
1,400
849
934(税込)
当日出荷
86096735P-IS-SD-3.71パック(2本)3.748.0763.7
1,400
849
934(税込)
当日出荷
86096744P-IS-SD-3.81パック(2本)3.848.0763.8
1,330
849
934(税込)
当日出荷
86096753P-IS-SD-3.91パック(2本)3.951.0793.9
1,460
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86096762P-IS-SD-4.01パック(2本)454.0834.0
1,330
839
923(税込)
当日出荷
86096771P-IS-SD-4.11パック(2本)4.154.0834.1
1,660
979
1,077(税込)
当日出荷
86096787P-IS-SD-4.21パック(2本)4.254.0834.2
1,580
919
1,011(税込)
当日出荷
86096796P-IS-SD-4.31パック(2本)4.354.0834.3
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
86096805P-IS-SD-4.41パック(2本)4.456.0864.4
1,660
899
989(税込)
当日出荷
86096814P-IS-SD-4.51パック(2本)4.556.0864.5
1,580
949
1,044(税込)
当日出荷
86096823P-IS-SD-4.61パック(2本)4.656.0864.6
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86096832P-IS-SD-4.71パック(2本)4.759.0894.7
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
86096841P-IS-SD-4.81パック(2本)4.859.0894.8
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86096857P-IS-SD-4.91パック(2本)4.962.0924.9
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86096866P-IS-SD-5.01パック(2本)562.0925.0
1,810
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86096875P-IS-SD-5.11本5.162.0925.1
1,130
679
747(税込)
当日出荷
86096884P-IS-SD-5.21本5.264.0955.2
1,080
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: 下穴開け
製造業

期待通りで注文してとかったです。
0.1mm単位の径の寸法があり助かります。

対象商品 : 86096972
2023-01-15
用途: ボール盤での穴あけ
製造業

急遽6.1㎜のドリル刃が必要になりましたが、ホームセンターで見つからずモノタロウで購入しました。品ぞろえが良く早く届くので助かりました。

対象商品 : 86096507
2023-01-30
用途: 精密加工
RES 技研サービス業

切れ味が良く、作業がはかどります。いつまでも切れ味がさえると思います。

対象商品 : 86097112
2020-11-21
用途: 角形鋼管の穴あけ
建設業・工事業

特に問題なく使えています。切削ペーストを使って刃を保護しています。
2本入りを見落としていました。

対象商品 : 86096595
2019-11-12
用途: 金属・プラスチック加工

主に鉄、アルミに使用していますが精度や切れ味は良く比較的長持ちします。
以前は他社の5~10本入を購入していましたが、あまり使用しないサイズは数本あれば良いので、コストも抑えられ助かります。

対象商品 : 86096446
2019-01-30
用途: 安価です

安い割になかなか保ちもいいので次回もこのビットを使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86096087
2017-09-16
用途: 金属穴あけ時
建設業・工事業

丁度良い径のものがありすぐ手配しました。よく切れますよ。

対象商品 : 86096464
2017-01-12
用途: 小物の穴開け

切れ味抜群でした。また、セットですので、折れてもすぐ対応できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする