パック入 スポットカッター

パック入 スポットカッター - イシハシ精工パック入 スポットカッター - イシハシ精工パック入 スポットカッター - イシハシ精工
(2件のレビュー)

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ブリスターパック入りです。

用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理ホモ処理内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86097575PSPOT10.080L10.010.0
4,850
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86097584PSPOT6.580L6.56.5
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86097593PSPOT8.080L8.08.0
3,390
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86097584
2021-06-23
用途: スポットはがし

ナゲット径に合わせて購入したがナゲット径以上に溶接がうまくいっており、ワンサイズ上を購入することにした。もちろん切れはよく申し分ない。

対象商品 : 86097593
2019-12-23
用途: ローバーミニ MkⅠ 仕様ボンネット
サービス業

定番のローバーミニ MkⅠ仕様ボンネットに加工しました。グリルトップモール取付座を取り外すため、購入しました。初めて使う工具なので、少しづつ削り取っていきましたが、部分的に取れていない場所ができてしまいましたので、鉄板を揺らしながら何とか外すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする