呉工業(クレ)
KURE 5ー56無香性 3.785L
トラスコ品番
868-4256
容量(mL)
3785
容量(L)
3.785
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-5048-32
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.785L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(3.785L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86108601
1147
¥6,500
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください